Prix : 10,25 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Haute vitesse acier sol Threads TMX main taper avec des goujures droites - disponible en trois styles de chanfrein : chanfrein conique a longueur de chanfrein filetage 8-10, fiche chanfrein a 3-5 fil chanfrein longueur et aplati chanfrein a 1-2 longueur de filetage. M8 x D1 25,5 chanfrein conique ISO métriques HSS TMX main Tap, sol, RH, 4 flûtes.
- Robinets de métrique ISO avec shanks ANSI
Poids &Dimensions
- Taille métrique M8
- Taille de robinet M8
- Taille de filetage M8,0 x 1,25 pouces
- Pitch 1,25 po (3,18 cm)
Détails du produit
- Type Robinet de main
- chanfrein Cône
- Matériau HSS
- Limite D D5
- Numéro de référence du fabricant 5 775-111
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
M8 x 1,25 D5 chanfrein conique ISO métriques HSS importation main Tap, sol, RH, 4 dents
10,25 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit