Prix : 999,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Waldmann 113164000-00662806 MACH LED PLUS.forty mesure 1,6 " diamètre avec sortie de lumière LED s’étendant sur toute la longueur offixture. Idéal pour l’éclairage d’une grande surface avec une faible empreinte de pas.
Poids &Dimensions
- Largeur 1,6 po (4,06 cm)
- Hauteur 1,2 po (3,05 cm)
- Longueur 28,1 po (71,37 cm)
Détails du produit
- Angle de faisceau 90 °
- Type d’ampoule LED
- Tension 24 CC V
- Durée de vie moyenne 50000 hr
- Description Mach LED Plus 40, MLAL 57 S, 24V DC, 21,5W, Réflecteur de 90 degrés, 28,2 »
- Puissance en watts 21,5 W
- Type Lumière de machine
- Style de montage L-angle, Pince
- Quantité par paquet 1
- Marque Waldmann éclairage
- Matériau Aluminium/ Verre Borosilicate
- Objectif Verre
- CRI >80
- Numéro de référence du fabricant 113164000-00662806
- Lumens 2280
- Température de couleur 5000 K
- Couleur Argent/ Noir
Garantie
- Garantie 5 ans
Conformité et certifications
- Certifications UL, ETL/cETL, MET
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Waldmann Mach LED Plus 40, MLAL 57 S, 24V DC, 21,5W, réflecteur de 90 degrés, 28,2 »
999,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires