Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Lumière de LED Waldmann 113163000-00662717 Machine, 16W, 1680 Lumens, 24VDC, 5000K, IP67

Lumière de LED Waldmann 113163000-00662717 Machine, 16W, 1680 Lumens, 24VDC, 5000K, IP67

Article nº : WBB238277

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 899,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Loupe LED MLD, bras articulé 31 », 100-240 V, 12 W, 3,5 dioptries (1,75X), 5000 K, IRC

Loupe LED MLD, bras articulé 31 », 100-240 V, 12 W, 3,5 dioptries (1,75X), 5000 K, IRC

La LED de Mach a été conçue pour éclairer la zone à l’intérieur d’une machine tout en prenant un minimum d’espace. L’installation facile et 50 000 heures de fonctionnement sans entretien assurent performance sans entretien - un gain de temps pour les opérateurs et le travail. La construction solide de la forte anodisé boîtier en aluminium, durci verre protecteur garder cette lumière imperméable aux produits chimiques, projection de débris et vibrations de la machine.

Détails du produit

  • Angle de faisceau 100 °
  • Système de protection IP 67
  • Type d’ampoule LED
  • Tension 24 CC V
  • Puissance en watts 16 W
  • Quantité par paquet 1
  • Marque Waldmann éclairage
  • Matériau Aluminium anodisé
  • Type de base Vis
  • Numéro de référence du fabricant 113163000-00662717
  • Lumens 1680
  • Température de couleur 5000 K
  • Couleur Noir/argent
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Global Industrial™ Power Strip, 6 points de vente, 15A, 6' Cord

47,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Interion® tabouret ergonomique réglable à 5 voies, noir

339,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Lumière de LED Waldmann 113163000-00662717 Machine, 16W, 1680 Lumens, 24VDC, 5000K, IP67

Lumière de LED Waldmann 113163000-00662717 Machine, 16W, 1680 Lumens, 24VDC, 5000K, IP67

Article nº : WBB238277