Prix : 35,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
La série JNS NA se compose de la bague extérieure, de la bague intérieure, du dispositif de retenue et des rouleaux. Ces séries sont fabriquées à partir de Chrome Steel. Les roulements à aiguilles JNS ont une faible hauteur de section avec de grandes charges nominales pour accueillir un petit espace de montage pour les applications à grande vitesse et lourdes.
Poids &Dimensions
- Largeur 16 mm
- Diamètre maximal de l’épaule du boîtier 27
- Dimension extérieure 29 mm (73,66 cm)
- Charge statique nominale 20000 N
- Alésage 17 mm (43,18 cm)
Détails du produit
- Température de fonctionnement -4 à + 248° F
- Marque JNS
- Capacité de charge dynamique (N) 14400
- Vitesse maximale de l’huile 19000 rpm
- Numéro de référence du fabricant NKI 17/16
- Vitesse maximale de la graisse 11400 rpm
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
JNS Roulement à aiguille en acier chromé usiné w / bague intérieure, -17 x 29 x 16mm
35,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit