Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Made in USA W-1 eau durcir la tige de forage 1/8"

Made in USA W-1 eau durcir la tige de forage 1/8"

Article nº : WBB1338572

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 16,25 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Made in USA A-2 Air durcissement tige de forage 4 mm

Made in USA A-2 Air durcissement tige de forage 4 mm

Made in USA O-1 huile durcir la tige de forage 10 mm

Made in USA O-1 huile durcir la tige de forage 10 mm

Fil de métal, acier inoxydable, diamètre de 0,048 po, rouleau de 1 lb

Fil de métal, acier inoxydable, diamètre de 0,048 po, rouleau de 1 lb

W-1 outil acier est un acier de trempe à l’eau outil d’usage général avec un 1 % contenu de carbone. Il offre une excellente combinaison de propriétés physiques avec un boîtier externe qui est résistant à l’abrasion dans l’intervalle 60 de Rockwell « C » avec un noyau interne mou et ductile. W-1 est le plus facile de tous les aciers à la machine, avec une estimation de l’usinabilité de 100 comme base de comparaison avec d’autres aciers à outils.

Poids &Dimensions

  • Diamètre du produit 1/8 po
  • Longueur 36 in (91,44 cm)

Détails du produit

  • Type Trempe à l’eau W-1
  • Marque Fourniture d’outils Star
  • Quantité par paquet 1
  • Description Tige de forage
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
Made in USA W-1 eau durcir la tige de forage 1/8"

Made in USA W-1 eau durcir la tige de forage 1/8"

Article nº : WBB1338572