Prix : 59,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
W-1 outil acier est un acier de trempe à l’eau outil d’usage général avec un 1 % contenu de carbone. Il offre une excellente combinaison de propriétés physiques avec un boîtier externe qui est résistant à l’abrasion dans l’intervalle 60 de Rockwell « C » avec un noyau interne mou et ductile. W-1 est le plus facile de tous les aciers à la machine, avec une estimation de l’usinabilité de 100 comme base de comparaison avec d’autres aciers à outils.
Poids &Dimensions
- Diamètre du produit 25/32 po
- Longueur 36 in (91,44 cm)
Détails du produit
- Type Trempe à l’eau W-1
- Marque Fourniture d’outils Star
- Quantité par paquet 1
- Description Tige de forage
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Made in USA W-1 eau durcir la tige de forage 25/32"
59,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit