Prix : 7 845,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
CHARIOT élévateur avec 18" plate-forme & fourches alimenté par une pile de pliage Magliner® LiftPlus™
Versatile Battery Powered élévateur gère n’importe quel travail pour n’importe quel environnement et plis pour un rangement Compact !
Ce chariot élévateur motorisé est idéal pour les sites industriels, entrepôts, services de restauration, bureaux et plus encore. Chariot élévateur utilisable également comme un chariot manuel ou un banc de travail portable. Plis d’empilage portables pour un transport facile et un stockage compact et s’adapte à travers les portes standard.
Lift camion caractéristiques facile à utiliser les contrôles et manuels témoin d’un excès de poids. Mécanisme d’entraînement à vis unique ne nécessite aucun réglage et soulève ou abaisse la plate-forme avec une précision que l’hydraulique ou les chaînes ne peuvent égaler.
Gerbeur électrique élévateur motorisé comprend une batterie rechargeable sans entretien, 12V qui offre qu'une vitesse de levage de 2" par seconde (avec charge 100 lb) et 125 lever cycles par charge. Comprend chargeur de batterie AC 110V et indicateur de charge. Gerbeur électrique se déplace facilement sur 13" roues en caoutchouc et deux 2-1/2" front roulettes pivotantes. Se verrouille en position à l’aide d’un frein à main intégré et 10" double freins à disque sur les roues arrière. Certifié UL et CE. 3 an de garantie limitée.
Le camion comprend un Plate-forme en acier 21-1/2 « L x 19 " D (18"L x 17-3/4"D utilisable) et Fourches de 18"L x 21"W.
Versatile Battery Powered élévateur gère n’importe quel travail pour n’importe quel environnement et plis pour un rangement Compact !
Ce chariot élévateur motorisé est idéal pour les sites industriels, entrepôts, services de restauration, bureaux et plus encore. Chariot élévateur utilisable également comme un chariot manuel ou un banc de travail portable. Plis d’empilage portables pour un transport facile et un stockage compact et s’adapte à travers les portes standard.
Lift camion caractéristiques facile à utiliser les contrôles et manuels témoin d’un excès de poids. Mécanisme d’entraînement à vis unique ne nécessite aucun réglage et soulève ou abaisse la plate-forme avec une précision que l’hydraulique ou les chaînes ne peuvent égaler.
Gerbeur électrique élévateur motorisé comprend une batterie rechargeable sans entretien, 12V qui offre qu'une vitesse de levage de 2" par seconde (avec charge 100 lb) et 125 lever cycles par charge. Comprend chargeur de batterie AC 110V et indicateur de charge. Gerbeur électrique se déplace facilement sur 13" roues en caoutchouc et deux 2-1/2" front roulettes pivotantes. Se verrouille en position à l’aide d’un frein à main intégré et 10" double freins à disque sur les roues arrière. Certifié UL et CE. 3 an de garantie limitée.
Le camion comprend un Plate-forme en acier 21-1/2 « L x 19 " D (18"L x 17-3/4"D utilisable) et Fourches de 18"L x 21"W.
Poids &Dimensions
- Largeur 21 in (53,34 cm)
- Hauteur 72 in (182,88 cm)
- Hauteur abaissée 3-1/2 po (8,89 cm)
- Hauteur surélevée 60 in (152,4 cm)
- Poids 103 lbs (46,82 kg)
- Longueur de la plate-forme 18 in (45,72 cm)
- Largeur de la plate-forme 17-3/4 po (45,09 cm)
- Longueur 37 in (93,98 cm)
- Dimensions pliées 22 po L x 13 po lx 72 po H
- Longueur de fourche 21W x 18L po
- Dimensions de la plate-forme 18" W x 17-3/4" D
- Capacité de poids 350 lbs (159,09 kg)
Détails du produit
- Type 18" W x 17-3/4" D plateforme & 18 « L fourches
- Matériau Armature en acier & mât aluminium
- Type de roue (2) 13" en caoutchouc roues, roulettes de pivot (2) 2-1/2"
- Batteries Rechargeable sans entretien, 12V
- Tension Chargeur de batterie 110V AC V
- Temps de levage 2" par seconde avec une charge 100 lb
- Marque Magliner
- Puissance Fonctionnant sur batterie
- Numéro de référence du fabricant LPS6025NX1
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie 3 ans
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ Manual Lift Stacker, 59 » Lift, 880 Lb. Capacité
Article nº : 988935
Pas encore évalué
1 265,00 $
Lift Truck LPS6025NX1 - 18" plate-forme & fourches alimenté par une pile de pliage Magliner® LiftPlus™
7845,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires