Prix : 1 319,00 $
Les clients ont également été consultés
Camion de plateforme unique se plie à plat rapidement et facilement pour un rangement facile dans le coffre de votre voiture.
Camion de main en aluminium permet d’augmenter la productivité de placement rapide et facile de pliage. Doubles sections fournissent la flexibilité, comme le camion peut être utilisé avec ou sans extension selon la taille de la charge. Six roues design permet de camion paquet portatif allumer son propre rayon et manoeuvre facilement grâce à des allées du magasin. Plate-forme pont caractéristiques antidérapant caillebotis pour garder des charges en place pendant le transport. Se déplace en douceur avec 8" ballon coussin deux-roues et quatre 5" caoutchouc roulettes pivotantes (2 avec freins pour empêcher le camion de se déplacer sur des pentes). Livré assemblé.
Poids &Dimensions
- Largeur 28-1/4 po (71,76 cm)
- Hauteur 39 in (99,06 cm)
- Poids 50 lbs (22,73 kg)
- Diamètre de la roue 8 &5 pouces
- Longueur Total 61-3/4; Unité principale 30-7/8 + Extension 30-7/8 po
- Capacité de poids 1500 (750 per section) lbs
- Plage de longueurs 61 à 80-1/2 in
- Hauteur du pont 10 in (25,4 cm)
- Échelle de largeur 26 à 30-1/2 in
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Marque Magliner
- Matériau Aluminium
- Numéro de référence du fabricant MT1TA
- Type de roue (2) 8" ballon & (4) 5" en caoutchouc, 2 avec freins
- Style de poignée Poignée pliante
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Global Industrial™ Aluminium 3-en-1 Convertible Hand Truck With Pneumatic Wheels
Article nº : 241632
404,95 $
269,95 $
Global Industrial Steel Grating Deck Depot Flatbed Platform Truck 6 Wheels 60x30 3200 Lb. Cap.
Article nº : 241871
Pas encore évalué
729,00 $
Gants en jersey de coton industriel™ mondial, marron, homme, 12 paires
Article nº : 708356L
Pas encore évalué
21,25 $
Bouchons d’oreilles à balles industrielles™ mondiales, coniques, non enregistrés, NRR 32 dB, 200 paires/boîte
Article nº : 708375
Pas encore évalué
40,95 $
Magliner® de marchandises 6 roues plateforme camion 1500 lb Cap. MT1TA
1319,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires