Quantité minimale: 3
Prix : 53,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Caractéristiques :
- Cosse à anneau sans soudure PVC
- Note : 600V, 167° F (75° C), sauf pour se déconnecte, balles M/F et ferroutage 300V, 167° F (75° C)
- Bornes de qualité pour les années de service fiable
- Étain plaqué cuivre recuit à résistance améliorée à la corrosion, conductivité max et sertissage
- Barils dentelés pour une plus grande force de rétention/arrachement de fil
- Manches striés de PVC pour la résistance à l’abrasion
- UL/CSA énuméré le cas échéant
- Il existe des assortiments
Poids &Dimensions
- Calibre 1/0 ga
Détails du produit
- Type Fusion de MagnaLug
- Marque Rapide, câble
- Quantité par paquet 5 PCS/sac
- Description Patte droite
- Matériau Cuivre
- Numéro de référence du fabricant 141127-005
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Quick Cable 141127-005 MagnaLug Fusion patte droite, 1/0 Gauge, 5 Pcs
53,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit