Prix : 459,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Petit disque magnétique Giant® pompe 3 X-MDX, 115V, 348 gal/h à 1'
Pompe magnétique pour les solutions et les produits chimiques légèrement corrosifs. Les caractéristiques de la série MD fuient preuves, sans jointure disques magnétiques et sont conçus pour une utilisation en ligne, non immergés. Monter/base du boîtier ouvert refroidi par ventilateur moteur à aimant avec paliers manchon. 6 cordon d’alimentation de pi et 3 fiche.
Caractéristiques :
Pompe magnétique pour les solutions et les produits chimiques légèrement corrosifs. Les caractéristiques de la série MD fuient preuves, sans jointure disques magnétiques et sont conçus pour une utilisation en ligne, non immergés. Monter/base du boîtier ouvert refroidi par ventilateur moteur à aimant avec paliers manchon. 6 cordon d’alimentation de pi et 3 fiche.
Caractéristiques :
- Densité : Jusqu'à 1,1'
- Température ambiante : Jusqu'à 77 ºF (25)
- Température du liquide : Jusqu'à 150° F (66° C)
Poids &Dimensions
- Largeur 3-1/2 po (8,89 cm)
- Hauteur 5-1/4 po (13,34 cm)
- Poids 6 lbs (2,73 kg)
- Taille de la connexion de décharge 5/8 en
- Longueur 7-5/8 po (19,37 cm)
- Connexion d’entrée 5/8 en
- Longueur du cordon 6,0 pi (1,83 m)
- Max Tête 7 pi (2,13 m)
Détails du produit
- Type de connexion de décharge Tuyau
- Type de connexion d’entrée Tuyau
- Ampérage 0,94 A
- Puissance en watts 67 W
- Type Pompe à entraînement magnétique
- Température du liquide pompé 150
- Rotations par minute 1550 rpm
- Tension 115 V
- Pression de sortie maximale 3,0 psi
- Puissances en chevaux 1/50 HP
- Gallons par heure 348 @ 1' gal/h
- Type de moteur Ouvert refroidi par ventilateur
- Matériau du boîtier Polypropylène rempli de verre
- Phase 1
- Gallons par minute 5,8 gal/min (21,96 l)
- Marque Little Giant
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant 581030
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Little Giant 581030 3 X-MDX magnétique Drive pompe - 115V-348 GPH à 1'
459,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit