Prix : 795,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Pompe à entraînement magnétique peu Giant® 4-MD-SC, 115V, 850 gal/h à 1'
Pompes magnétiquement entraînés pour les solutions et les produits chimiques corrosifs semi. La série MD-SC fuite caractéristiques preuve, sans jointure disques magnétiques et sont conçus pour une utilisation en ligne, non immergés. Ces pompes sont en polypropylène, de céramiques et de pièces de Buna-n®. Protection thermique moteur condensateur ouvert refroidi par ventilateur permanent split avec paliers manchon. 6 cordon pi 3 broches moulé, connecteur.
Caractéristiques :
Pompes magnétiquement entraînés pour les solutions et les produits chimiques corrosifs semi. La série MD-SC fuite caractéristiques preuve, sans jointure disques magnétiques et sont conçus pour une utilisation en ligne, non immergés. Ces pompes sont en polypropylène, de céramiques et de pièces de Buna-n®. Protection thermique moteur condensateur ouvert refroidi par ventilateur permanent split avec paliers manchon. 6 cordon pi 3 broches moulé, connecteur.
Caractéristiques :
- Densité : Jusqu'à 1,1'
- Température ambiante : Jusqu'à 77 ºF (25)
- Température du liquide : Jusqu'à 150° F (66° C)
Poids &Dimensions
- Largeur 5-1/2 po (13,97 cm)
- Hauteur 5 in (12,7 cm)
- Poids 9 lbs (4,09 kg)
- Taille de la connexion de décharge 1/2 en
- Longueur 9-5/8 po (24,45 cm)
- Connexion d’entrée 1 in (2,54 cm)
- Longueur du cordon 6,0 pi (1,83 m)
- Max Tête 24-5/16 pi (7,41 m)
Détails du produit
- Type de connexion de décharge MNPT
- Type de connexion d’entrée FNPT
- Ampérage 1,7 A
- Puissance en watts 185 W
- Type Pompe à entraînement magnétique
- Température du liquide pompé 150
- Rotations par minute 3000 rpm
- Tension 115 V
- Pression de sortie maximale 10,5 psi
- Puissances en chevaux 1/10 HP
- Gallons par heure 850 @ 1' gal/h
- Type de moteur Condensateur split permanent ouvert refroidi par ventilateur
- Matériau du boîtier Polypropylène rempli de verre
- Phase 1
- Gallons par minute 14,2 gal/min (53,75 l)
- Marque Little Giant
- hertz 50/60 Hz
- Numéro de référence du fabricant 582503
- Couleur Blanc
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Raccord en Pvc Cross Cédule 40, 1" diamètre, blanc, 133-U, qté par paquet : 10
Article nº : B754592
Pas encore évalué
36,20 $
Pompe magnétique Little Giant 582503 4-MD-SC - 115V- 850 gal/h à 1 pi
795,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires