Prix : 1 619,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Petit disque magnétique Giant® pompe 5-MD-HC, très Corrosive, 230V, 1050 à 1'
Pompes magnétiquement entraînés pour produits chimiques très corrosifs et des solutions. La série MD-HC fuite caractéristiques preuve, sans jointure disques magnétiques et sont conçus pour une utilisation en ligne, non immergés. Ces pompes sont polysulfure de phénylène (p. ex. Ryton®), Viton®, carbone et pièces en céramique. Protection thermique moteur condensateur ouvert refroidi par ventilateur permanent split avec paliers manchon. cordon d’alimentation de 6 ft, connecteur 3 broches moulé. (Version 230V n’a aucun bouchon).
Caractéristiques :
Pompes magnétiquement entraînés pour produits chimiques très corrosifs et des solutions. La série MD-HC fuite caractéristiques preuve, sans jointure disques magnétiques et sont conçus pour une utilisation en ligne, non immergés. Ces pompes sont polysulfure de phénylène (p. ex. Ryton®), Viton®, carbone et pièces en céramique. Protection thermique moteur condensateur ouvert refroidi par ventilateur permanent split avec paliers manchon. cordon d’alimentation de 6 ft, connecteur 3 broches moulé. (Version 230V n’a aucun bouchon).
Caractéristiques :
- Densité : Jusqu'à 1,1
- Température ambiante : Jusqu'à 77 ºF (25)
- Température liquide : 200° F la jusqu'à
Poids &Dimensions
- Largeur 5-1/2 po (13,97 cm)
- Hauteur 5-1/2 po (13,97 cm)
- Poids 10 lbs (4,55 kg)
- Taille de la connexion de décharge 1/2 en
- Longueur 8-11/16 po (22,07 cm)
- Connexion d’entrée 1 in (2,54 cm)
- Longueur du cordon 6,0 pi (1,83 m)
- Max Tête 27-1/2 pi (8,38 m)
Détails du produit
- Type de connexion de décharge MNPT
- Type de connexion d’entrée FNPT
- Ampérage 0,9 A
- Puissance en watts 240 W
- Type Pompe à entraînement magnétique
- Température du liquide pompé 200
- Rotations par minute 2500 rpm
- Tension 230 V
- Pression de sortie maximale 11,9 psi
- Puissances en chevaux 1/8 HP
- Gallons par heure 1050 @ 1' gal/hr
- Type de moteur Condensateur split permanent ouvert refroidi par ventilateur
- Matériau du boîtier Plastique
- Phase 1
- Gallons par minute 17,5 gal/min (66,24 l)
- Marque Little Giant
- hertz 50/60 Hz
- Numéro de référence du fabricant 583613
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Raccord en Pvc Cross Cédule 40, 1" diamètre, blanc, 133-U, qté par paquet : 10
Article nº : B754592
Pas encore évalué
36,20 $
Little Giant entraînement magnétique de 583613 5-MD-HC pompe - hautement corrosif-230V-1050 à 1'
1619,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires