Prix : 109,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Cette poche de fichier triple à maillage magnétique est le moyen idéal d'organiser vos fichiers. Fabriqué avec la construction en maille d'acier et est livré avec 4 aimants lourds à attacher à des surfaces de cube en métal ou sur la plupart des murs de tissu recouvert de panneaux métalliques. Pas besoin de ceux disgracieux sur les supports panneau. Les attaches à pointe s'acier sont incluses.
Poids &Dimensions
- Largeur 12-1/2 po (31,75 cm)
- Profondeur 4 in (10,16 cm)
- Hauteur 13-1/2 po (34,29 cm)
- Poids 3,2 lbs (1,45 kg)
Détails du produit
- Emplacement de montage Magnétique
- Description Poche triple classeur en maille magnétique
- Assemblage requis Non
- Type Poche de dossier de cabine
- Marque Safco
- Quantité par paquet 1
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 4175BL
- Couleur Noir
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Poche triple classeur en maille magnétique
109,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires