Prix : 349,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Réception de bois solide assise finition acajou
Véritable bois massif finition acajou beau crée un cadre de réception accueillante et bien agencé. Ces chaises de réception bois fournissent style haut de gamme et des sièges confortables avec bras de bois solides et siège de base, très épais et dos coussins et le rembourrage en tissu durable. Mesures de dos 20" W x 18 « H. siège mesures 20 » W x 18-1/2" D.
Véritable bois massif finition acajou beau crée un cadre de réception accueillante et bien agencé. Ces chaises de réception bois fournissent style haut de gamme et des sièges confortables avec bras de bois solides et siège de base, très épais et dos coussins et le rembourrage en tissu durable. Mesures de dos 20" W x 18 « H. siège mesures 20 » W x 18-1/2" D.
Poids &Dimensions
- Largeur 24 in (60,96 cm)
- Hauteur 34 in (86,36 cm)
- Hauteur du dos 18 in (45,72 cm)
- Base Luge
- Largeur arrière 20 in (50,8 cm)
- Capacité de poids 275 lbs (125 kg)
- Largeur du siège 20 in (50,8 cm)
- Profondeur du siège 18-1/2 po (46,99 cm)
- Hauteur du siège 17-1/2 po (44,45 cm)
Détails du produit
- Matériau du siège Tissu
- Assemblage requis Oui
- Description Chaise d’invité
- Famille de couleurs de siège Noir
- Type Invité / Chaise latérale
- Nombre de sièges 1
- Famille de couleurs d’image Acajou
- Marque Boss
- Type de dossier Dossier moyen
- Numéro de référence du fabricant B9570-BK
- Matériau de cadre Bois
- Roulettes Non
- Type de bras Fixe
Conformité et certifications
- Certifié CAL 117 Oui
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Ryan
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
155,95 $
Interion® Rectangle Table basse 43 "x 20" gris Top
Article nº : 238412GY
Pas encore évalué
249,95 $
Chaise d’invité réception Boss avec armes et cadre en bois - tissu - noir
349,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires