Prix : 519,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Bureaux à Go™ direction basculant Chaise W/bras, rembourrage en tissu noir
Fonctionnalités
Fonctionnalités
- Rembourrage en tissu gris noir ou charbon de bois durables, à motifs
- Accoudoirs réglables en hauteur
- La position unique d’inclinaison serrure avec réglage de tension d’inclinaison
- Siège pneumatique hauteur adjustment\
- Réglage de profondeur d’assise
- Éraflure résistante arqué moulé base à roulettes de tapis volant twin
- Dimensions hors-tout : 25,5 %" D x 24" W x 40 "H
- Hauteur de selle : 16 - 20"
- Largeur d’assise : 19,5 %"
- Profondeur d’assise : 17 - 18,5 %"
- Largeur arrière : 20"
- Hauteur du dossier : 22"
- Hauteur du bras : 8 - 10,5 %"
Poids &Dimensions
- Largeur 24 in (60,96 cm)
- Profondeur 25-1/2 po (64,77 cm)
- Hauteur 40 in (101,6 cm)
- Hauteur maximale du dos 22 in (55,88 cm)
- Base Base 5 étoiles
- Largeur arrière 20 in (50,8 cm)
- Capacité de poids 250 lbs (113,64 kg)
- Profondeur du siège 17 - 18-1/2 in
- Hauteur minimale du siège 16 in (40,64 cm)
- Hauteur du dos 22 in (55,88 cm)
- Plage de hauteur d’assise 16 - 20 pouces
- Hauteur maximale du siège 20 in (50,8 cm)
- Largeur du siège 19-1/2 po (49,53 cm)
- Hauteur du siège 16 - 20 pouces
- Min Hauteur du dos 22 in (55,88 cm)
Détails du produit
- Pivotant Oui
- Assemblage requis Oui
- Famille de couleurs de siège Noir
- Type Chaise de bureau
- Type d’inclinaison Inclinaison centrale/synchronisée
- Roulettes Oui
- Type de bras Réglable
- Matériau du siège Tissu
- Description Chaise de tâche
- Nombre de sièges 1
- Famille de couleurs d’image Noir
- Marque Offices To Go
- Type de dossier Dossier moyen
- Couleur Noir
- Matériau de cadre Nylon
Garantie
- Garantie 5 ans
Conformité et certifications
- Certifié GREENGUARD Oui
- Certifications GREENGUARD, respecte ou dépasse les normes ANSI/BIFMA
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Bureaux à Go™ direction basculant Chaise avec bras - tissu - noir
519,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires