Prix : 609,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-2 609,00 $ ch.
- Achetez 3-4 579,00 $ ch.
- Acheter 5+ 559,00 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
PLATINE DE ROTATION MANUELLE
Platine vinyle compacte maximise l’efficacité en minimisant les mouvements inutiles.
Ce tourne-disque pivoté manuellement peut être utilisé pour des centaines d’applications, y compris les affichages, peinture, réparations et des processus d’assemblage. Monté sur une paillasse ou placé sur un plancher, tour réduit le tableau perdu motion car il n’y a aucun besoin de marcher autour de l’élément aux zones d’accès de ne rejoindre. Plusieurs personnel peut travailler sur des projets sans interférer les uns avec les autres. Offre les caractéristiques suivantes un acier ½" épaisse plaque avec un capuchon en caoutchouc afin de conserver la charge et facile-roulements pour une rotation qui ne sera pas bousculer les pièces. Émail bleu durable finition.
Style C dispose d’un bouton tournant pour un réglage facile de la hauteur.
Platine vinyle compacte maximise l’efficacité en minimisant les mouvements inutiles.
Ce tourne-disque pivoté manuellement peut être utilisé pour des centaines d’applications, y compris les affichages, peinture, réparations et des processus d’assemblage. Monté sur une paillasse ou placé sur un plancher, tour réduit le tableau perdu motion car il n’y a aucun besoin de marcher autour de l’élément aux zones d’accès de ne rejoindre. Plusieurs personnel peut travailler sur des projets sans interférer les uns avec les autres. Offre les caractéristiques suivantes un acier ½" épaisse plaque avec un capuchon en caoutchouc afin de conserver la charge et facile-roulements pour une rotation qui ne sera pas bousculer les pièces. Émail bleu durable finition.
Style C dispose d’un bouton tournant pour un réglage facile de la hauteur.
Poids &Dimensions
- Hauteur 21 à 32 pouces
- Poids 60 lbs (27,27 kg)
- Carrousel Diamètre utilisable 18 in (45,72 cm)
- Capacité de poids 300 lbs (136,36 kg)
Détails du produit
- Opération Manuelle
- Assemblage requis Non
- Type Plateau tournant sur piédestal
- Marque Vestil
- Matériau Acier
- Style C
- Numéro de référence du fabricant TT-18-PED
- Forme Rond
- Couleur Bleu
⚌
Commentaire du client
Produit Q et A
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
Le plateau tournant a-t-il une butée mécanique pour l’empêcher de tourner ?
Question posée par : Robert, 11 et 2016 octobre
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
anonyme
Bonjour Robert, non, ce tourne-disque n'est pas équipé d’une butée mécanique pour empêcher la rotation. Je vous remercie de votre intérêt pour notre produit !
-
Accessoires
Manuel 18" Diameter Pedestal Turntable TT-18-PED 21" à 32"H 300 Lb Cap.
609,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires