Prix : 379,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Rencontre toutes les exigences de OSHA, ANSI, CSA et ISO pour verrouiller et balise les procédures. Vannes sont hautement visibles avec corps jaune et rouge poignée, grands ports qui offrent d’échappement rapide et possèdent un port intégré de détection pour la vérification de la pression.
Poids &Dimensions
- Taille du port (entrée sortie) 3/4 en
- Taille du port (échappement) 1-1/4 po (3,18 cm)
Détails du produit
- Plage de température ambiante de fonctionnement 40° à 174°F°F
- Fluides de flux Air filtré
- Description Vanne manuelle verrouillage pneumatique
- Débit d’entrée et de sortie 13,12 Cv de
- Ports NPT
- Marque Ross
- Thread Type Femelle
- Débit d’échappement 8,98 Cv de
- Numéro de référence du fabricant Y1523C5002
- Type de vanne 3/2
- Pression d’entrée 15 à 300 lb/po2
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Vanne manuelle verrouillage pneumatique Ross® avec 1-1/4" Y1523C5002 d’échappement, 3/4" NPT
379,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit