Prix : 12 989,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Fabriquée à partir de deux plaques d’acier de -1/2 » d’épaisseur, la machine de formage de métal EW-30 est l’une des roues anglaises les plus rigides sur le marché. Cette roue anglaise de calibre 14 comprend 8 jeux d’enclume, suffisamment de tailles pour gérer presque toutes les applications.
Recommandé pour : Restauration ou carrosserie sur des automobiles, des avions, des cycles, et bien plus encore.
- Capacité d’acier doux de calibre 14.
- Profondeur de gorge de 30 » avec une grande ouverture pour les panneaux incurvés.
- La roue supérieure est robuste de 10 » de diamètre x 3 » de large.
- Livré avec 8 enclumes inférieures (toutes de 3 » de large) dans les rayons suivants: plat, 2 », 4 », 6 », 8 », 12 », 24 « et 36 ».
- Tout sur cette roue est réglable, y compris la roulette et le carrossage de l’enclume inférieure.
- Intègre un support d’enclume inférieure à dégagement rapide avec came de verrouillage pour un retrait facile du panneau.
- Vous pouvez facilement ranger vos enclumes sur le porte-rouleau intégré.
- Couvert par une garantie de pièces de 1 ans.
- Nous offrons un support technique à vie par téléphone d’une équipe de représentants de service avec une expérience pratique de la machine.
Recommandé pour : Restauration ou carrosserie sur des automobiles, des avions, des cycles, et bien plus encore.
Poids &Dimensions
- Jauge de capacité en acier doux 16 gal/min
- Gorge 30 in (76,2 cm)
Détails du produit
- Marque Baileigh Industriel
- pays Fabriqué aux États-Unis
- Capacité maximale (aluminium) 0,125 » Souple
- Numéro de référence du fabricant BA9-MEW30
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Baileigh Industrial Roue anglaise à commande manuelle, gorge 30"D, 16 Ga., 10 » Main / 3 » Diamètre inférieur
12989,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit