Prix : 249,95 $
Les clients ont également été consultés
- Caractéristiques un spécialement tissé amortisseur noyau interne qui se dilate en douceur afin de réduire l’automne arrêtent les forces
- Gaine extérieure tubulaire robuste sert une longe de sauvegarde
- Drapeau d’avertissement unique apporte la preuve visuelle qu’une longe a été impliquée dans une chute et doit être retirée du service
Spécifications clés
- Matériau de connexion d’ancrage Acier
- Matériau de connexion du harnais Acier
- Ouverture de la porte de connexion du harnais 3/4
- Ouverture de la porte de raccordement d’ancrage 3/4
- Matériel de cordon Polyester
Poids &Dimensions
- Longueur 72 in (182,88 cm)
- Durée de travail 6 pi
- Largeur de la sangle 1 in (2,54 cm)
- Longueur de la longe 6 pi (1,83 m)
- Ouverture du crochet 3/4 en
- Résistance à la traction 5 000 lbs
- Longueur réglable Non dans
- Allongé 9-1/2' po
- Capacité de poids 310
- Poids 2 lb (.91 kg)
Détails du produit
- Connexion de faisceau Porte-mousqueton
- Nombre de pattes 1
- Matériel matériel Acier
- Type Sangle tubulaire
- Matériau Sangle
- Description MANYARD amortisseur longe
- Connexion d’ancrage Porte-mousqueton
- Type de crochet Agrafes de verrouillage (2)
- Marque Miller
- Série Chantier
- Numéro de référence du fabricant 216WLS-Z7/6FTYL
- Couleur Jaune
Conformité et certifications
- Certifications OSHA 1926.502, 1910.66, ANSI A10,32 et Z259,11 de la CSA
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Global Industrial™ Crinkle Latex Enduit Gants, Hi-Viz Lime/Black, Large, qté par paquet : 12
Article nº : 708603L
Pas encore évalué
48,00 $
Lunettes de sécurité ™ industrielles mondiales sans cadre, anti-brouillard, lentille claire, qté par paquet : 12
Article nº : 708119CLAF
Pas encore évalué
46,68 $
Global Industrial™ Bell Earplugs, Contour, Corded, NRR 32 dB, 100 paires/boîte
Article nº : 708378
Pas encore évalué
43,95 $
Miller Manyard® amortissant longe 6 ft, 216WLS-Z7/6FTYL
249,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires