Prix : 179,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Ce sont les boîtes de sauvetage originales développées par Bob Burnside, le chef du comté de L.A. il y a plus de 30 ans. Construction en polyéthylène transversal solide avec poignées de main moulées à grain de galetpour réduire les glissements. Murs les plus épais pour la force, une sangle en nylon de 2 po et une ligne de 10' 11/32". 28" de sauvetage peut est pour le sauvetage de la victime unique et le sauvetage 34 "peut est pour le sauvetage multi-victimes.
Poids &Dimensions
- Poids 6 lbs (2,73 kg)
- Longueur 34 in (86,36 cm)
Détails du produit
- Marque Kemp États-Unis
- Quantité par paquet 1
- Description Boîte de sauvetage marine de 34 po
- Durée de conservation/durée de vie 10 ans
- Numéro de référence du fabricant 10-221
- Capacité 1 personne
- Couleur Rouge
Garantie
- Garantie 1 ans
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Kemp Marine 34" Rescue Can, 10-221
179,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit