Prix : 3 715,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
The Martin Yale® BCS210 est une découpeuse de carte de visite qui permet de convertir facilement 8 1/2 "x 11" feuilles en fini 2 "x 3 1/2" cartes de visite avec deux simple passent d’opération. Il coupe 8 1/2 "x 11" feuilles en deux lanières de 3 1/2 "x 11" sur les première passe et fi nitions le travail en prenant les feuilles 5-vers le haut et les réduire à 2 "x 3 1/2" cartes de visite sur le second passage. Il a des guides papier réglables pour une configuration facile pour des besoins personnalisés. Les lames de coupe sont semi auto affûtage pour années de fonctionnement sans affûtage ou de remplacement. Cumulable jusqu'à 5/8" épais peut être couru en continu permettant aux opération de jusqu'à 300 cartes / minute.
Poids &Dimensions
- Profondeur 6 in (15,24 cm)
- Format de papier 8-1/2 "x 11"
- Largeur 10-1/2 po (26,67 cm)
- Hauteur 15 in (38,1 cm)
- Poids 35 lbs (15,91 kg)
Détails du produit
- Description BCS210 Bureau Business carte découpeuse
- Type Coupeur de carte de visite
- Marque Martin Yale
- Vitesse 300 cartes/min.rpm
- Matériau Métal
- Numéro de référence du fabricant BCS210
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications cETL approuvé
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Martin Yale® GC210 gouttière coupe découpeuse de carte de visite 10-up
Article nº : B685830
Pas encore évalué
4 789,00 $
Westcott® ExtremEdge Tension ajustable titane ciseaux servile, 9" Bent, gris, qté par paquet : 3
Article nº : B1141945
Pas encore évalué
107,85 $
Coupe-papier de bureau Martin Yale®, 1632
Article nº : B685820
Pas encore évalué
939,00 $
Martin Yale® BCS210 bureau 10 Business carte découpeuse
3715,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires