Prix : 3 629,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
The Martin Yale® BCS212 est une découpeuse de carte de visite qui permet de convertir facilement 8 1/2 "x 11" feuilles en fini 2 "x 3 1/2" cartes de visite avec deux simple passent d’opération. Il coupe 8 1/2 "x 11" feuilles en deux lanières de 3 1/2 "x 11" sur le premier col et termine le travail en prenant les feuilles 4-vers le haut et les réduire à 2 "x 3 1/2" cartes de visite sur le second passage. Pour les travaux qui est imprimés au format 4-vers le haut, 3 1/2 "x 8 1/2" feuilles sont convertis en 2 "x 3 1/2" cartes en un seul passage facile. Il a des guides papier réglables pour une configuration facile pour des besoins personnalisés. Les lames de coupe sont semi auto affûtage pour années de fonctionnement sans affûtage ou de remplacement. Cumulable jusqu'à 5/8" épais peut être couru en continu permettant aux opération de jusqu'à 375 cartes / minute.
Poids &Dimensions
- Profondeur 6 in (15,24 cm)
- Format de papier 8-1/2 "x 11"
- Largeur 10-1/2 po (26,67 cm)
- Hauteur 15 in (38,1 cm)
- Poids 35 lbs (15,91 kg)
Détails du produit
- Description BCS212 Bureau Business carte découpeuse
- Type Coupeur de carte de visite
- Marque Martin Yale
- Vitesse 375 cartes/min.rpm
- Matériau Métal
- Numéro de référence du fabricant BCS212
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications cETL approuvé
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Coupe-papier de bureau Martin Yale®, 1632
Article nº : B685820
Pas encore évalué
939,00 $
Martin Yale® GC210 gouttière coupe découpeuse de carte de visite 10-up
Article nº : B685830
Pas encore évalué
4 789,00 $
Martin Yale® BCS212 bureau 12 Business carte découpeuse
3629,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires