Prix : 67,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Le Master Lock n° 453 L grand Nylon surdimensionné & de prise de contrôle couvercle comporte un 7 dans (178mm) de diamètre x 17 en sac de hauteur flexible et durable rip-stop nylon (432 mm) qui se glisse facilement dans le coffre d’outil. Se met en sécurité taille impaire et les gros connecteurs électriques et les contrôles de palan et accepte jusqu'à 6 cadenas ou moraillons efficacement. Insérer le tube PVC pour bloquer l’accès pour hisser les boutons de commande.
Fonctionnalités
Fonctionnalités
- Fiche surdimensionné & couvercle de commande de treuil
- Efficacement les verrous taille impaire et les gros connecteurs électriques et les contrôles de palan
- Le sac cinch propose des solutions d’application générale
- 7 dans (178mm) de diamètre x 17 en (432 mm) hauteur
- Insérez le tuyau de PVC pour bloquer l’accès pour hisser les boutons de commande
- Sac en nylon rip-stop de flexible et durable s’intègre facilement dans le coffre d’outil
- Accepte jusqu'à 6 sécurité cadenas ou d’un lock-out moraillons
- Trilingue AVERTISSEMENT « Verrouillé, ne retirez pas » imprimé sur le sac
Poids &Dimensions
- Hauteur 17 in (43,18 cm)
- Diamètre 6-1/4 po (15,88 cm)
Détails du produit
- Type Fiche & couvercle de commande de treuil
- Pour une utilisation avec Jusqu'à 6 cadenas ou moraillons
- Marque Master Lock
- Quantité par paquet 1
- Description Plug- And -couvercle de commande de treuil
- Matériau Rip-Stop Nylon
- Numéro de référence du fabricant 453L
- Couleur Rouge
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Uvex Protege noir anti-rayures, métallique, S4200
Article nº : 436717
Pas encore évalué
15,00 $
Boîtier de commande à fiche et palan surdimensionné Master Lock® 17 po, 453L
67,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires