Prix : 275,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Ce produit n’est pas pour évaluer les températures humaines ou organiques. Ce dispositif infrarouge est conçu pour fournir des relevés de température à la demande pour le CVC et l’équipement industriel.
Mastercool® 52225-A double Temp Plus thermomètre infrarouge
Dispose de deux technologies de thermomètre infrarouge et de contact. Comprend les alarmes programmables de HI/LO et le Mode de verrouillage pour capturer les lectures de température. La fonction de contact offre un intégré K jack et fil thermocouple du type. La plage de température sans contact est de -76 à 1400 ° F -60 à 760 ° C et le champ de vision est de 30: 1. Précision : (+/-)2°C (4°F) ou (+/-)2 % de lecture avec les modes MIN, MAX, DIFF & AVG
Mastercool® 52225-A double Temp Plus thermomètre infrarouge
Dispose de deux technologies de thermomètre infrarouge et de contact. Comprend les alarmes programmables de HI/LO et le Mode de verrouillage pour capturer les lectures de température. La fonction de contact offre un intégré K jack et fil thermocouple du type. La plage de température sans contact est de -76 à 1400 ° F -60 à 760 ° C et le champ de vision est de 30: 1. Précision : (+/-)2°C (4°F) ou (+/-)2 % de lecture avec les modes MIN, MAX, DIFF & AVG
Détails du produit
- résolution 0,1° F / 0,1° C
- Rapport de champ de vision 30-1
- Marque Mastercool
- Heures de vie de batterie 180
- Temps de réponse 1 seconde
- Plage de température -76 à 1400 (-60 à 760C) °F
- Numéro de référence du fabricant 52225-A
- Précision 2 % °F
- Comprend 2 piles AAA, sonde thermocouple 1m, étui moulé en plastique
Garantie
- Garantie Limitée d’un an 1
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Mastercool® 52225-A double Temp Plus thermomètre infrarouge
275,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit