Prix : 435,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Comme un technicien professionnel, l’assurance d’un vide profond sur un système est impératif. Le principal problème avec nombreux petits appareils à main est leur imprécision et la durabilité. Bien que le capteur thermocouple s’est avéré pour être beaucoup plus précis et plus durable que le type de thermistance, le problème a été l’inconvénient d’un appareil de table encombrant. Mastercool met en place une unité portative en utilisant la technologie de thermocouple. Cette jauge à vide a été conçue avec l’environnement de champ du technicien à l’esprit, permettant une calibration automatique et un capteur qui n’est pas endommagé par petits brouillards d’huile. L’unité Mastercool permet une fourchette sous vide doit être programmé avec un indicateur de capteur de lumière. Maintenant, vous avez la liberté de poursuivre votre travail et revenir au système une fois que vous voyez le voyant de signalisation de votre aspirateur de cible.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Temps de réponse : 250 mSec.
- Câble de la sonde : Câble spiralé étendu à pieds 6,5 2,6 mètre
- Capteur : Capteur de Thermocouple
- Raccord : adaptateur 1/4" FL-F
- Température de fonctionnement : 32 à 120° F 0 à 45° C
- Puissance : batterie 9V DC AC/DC adaptateur en option
- Vie de la batterie : 36 heures
- Indicateur de batterie faible : Icône spéciale sur écran LCD
- Aspirateurs : Micron, Torr, mTorr, mmHg, mBar, Pa
- Gamme : 20 000 à 1 micron
- Plage de précision: ATM - 1000 Microns: ±5 % de lecture 1000 - 100 Microns: ±3 % de la lecture 100 - 1 Microns: ±1,5 % de la lecture. La précision unitaire fait référence aux spécifications du capteur et dépend des conditions de laboratoire optimales. Opérations sur le terrain peuvent s’écarter considérablement de ces niveaux.
- Type de câble de capteur : 6-1/2
Poids &Dimensions
- Taille de connexion Adaptateur femelle 1/4" flare
- Portée maximale 20 000 microns pi
Détails du produit
- Marque Mastercool
- Plage de température de fonctionnement 32 à 120° F (0 à 45° C)
- Heures de vie de batterie 36
- Temps de réponse 250 mSec.
- Numéro de référence du fabricant 98061
- Précision 1,5 % °F
- Type de capteur Thermocouple
Garantie
- Garantie Limitée d’un an 1
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Jauge à vide numérique Mastercool® 98061 à coup moulé cas
435,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit