Quantité minimale: 5
Prix : 249,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Panier pour garder les pièces pour le lavage, dégraissage, nettoyage, manutention, claving auto, nettoyage par ultrasons, stockage, traitement thermique et de polymérisation. La maille a des ouvertures qui sont quatre ouvertures par pouce linéaire avec 0,038" grillage de diamètre. Cadres et poignées sont faites de fil machine de 0,25". Conception robuste - qualité industrielle. Piles de panier. Lisses en acier zingué. Paniers utilisés dans les applications aérospatiale, automobile, médical, pharmaceutique, militaire et industrielle. Les applications typiques sont à laver les pièces qui doivent être très propres comme les roulements à billes ou outillage ou usinées points.
Tous les fils se sont formés sur des robots CNC de précision et soudés robotiquement. Wire Made in the Midwest et fabriqué à Baltimore, MD, Etats-Unis.
100 % fabriqué aux États-Unis - Numéro de brevet : D860648 S
Tous les fils se sont formés sur des robots CNC de précision et soudés robotiquement. Wire Made in the Midwest et fabriqué à Baltimore, MD, Etats-Unis.
100 % fabriqué aux États-Unis - Numéro de brevet : D860648 S
Poids &Dimensions
- Largeur 10 in (25,4 cm)
- Hauteur intérieure 3-15/16 po (10 cm)
- Longueur 16 in (40,64 cm)
- Longueur intérieure 15-5/16 po (38,89 cm)
- Hauteur 6-1/4 po (15,88 cm)
- Épaisseur 0,25 po (.64 cm)
- Poids 6,94 lbs (3,15 kg)
- Largeur intérieure 9-5/16 po (23,65 cm)
Détails du produit
- Quantité minimale d’achat 5
- Pile et/ou nid Pile
- Type Panier de maille rectangulaire
- Quantité par paquet 1
- Marque Marlin acier
- Matériau Maille en acier ordinaire
- Style Avec poignées
- Numéro de référence du fabricant 00 00363272 14-5
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie 1 ans
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Panier de Marlin de manutention des matériaux en acier 16" L x 10" W x 3-15/16 « H - acier - Price Each pour Qté 5+
249,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires