Prix : 39,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Action pompe aluminium tambour 2BP robinet - Poussoir à ressort
Fonctionnalités
Fonctionnalités
- 2" aluminium Drum robinet (robinet) fonctionne avec un ressort de poussoir.
- Comprend un joint d’étanchéité.
- Humidifiée matériaux : aluminium, Viton
Poids &Dimensions
- Diamètre du bec de décharge 1 in (2,54 cm)
- Thread 2 TNP dans
- Largeur 7 in (17,78 cm)
- Longueur 7 in (17,78 cm)
- Hauteur 3 in (7,62 cm)
- Poids 2 lb (.91 kg)
- Ouverture du bouchon de tambour 2 in (5,08 cm)
Détails du produit
- Mâle ou femelle Mâle
- Assemblage requis Non
- Description 15, 30 ou 55 Gallon
- Plage de température 40 à 140 ° F
- Type Robinet de tambour
- Marque Action Pump
- Matériau Aluminium, Viton
- Style Robinet
- Numéro de référence du fabricant 2BP
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
259,95 $
1 365,00 $
Action pompe aluminium tambour Tap 2BP - poussoir à ressort
39,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires