Prix : 265,95 $
Les clients ont également été consultés
Pompes de tambour Wesco® sont construits pour les années d’utilisation dans des applications industrielles. Chaque pompe comprend un adaptateur de bung 2" pour une utilisation avec 15, 30 et 55 gallon tambours.
Pompe rotative sans étincelles est construit en aluminium non corrosif et en veines de pompe phénoliques permettant une utilisation avec des produits à base de pétrole à viscosité moyenne. Auto-amorçante pompe est fournie avec un 47" three-piece en acier zingué tube d’aspiration et un tuyau d’évacuation PVC 48".
Détails du produit
- Matériau mouillé Aluminium non corrosif & phénolique
- Assemblage requis Oui
- Taux de distribution 1 gallon par 15 tours
- Type Rotary
- Marque Wesco
- Taux de distribution (révolutions) 8,53
- Matériau Aluminium
- Style Correspond à 15, 30 & 55 batterie gal.
- Numéro de référence du fabricant 440017
- AVC/Gpm/Révolution Révolutions
- Matériau du corps Aluminium
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Bac d’égouttage en option 272211 pour les pompes de tambour de Wesco®
Article nº : 986033
Pas encore évalué
125,95 $
Oil-Dri® Universal collé dessus les tambours - 22" ø - 3,2 gallons - 10 coussinets par balle
Article nº : B1605182
Pas encore évalué
57,95 $
22,50 $
Trousse de tuyau souple 55 gal de produits chimiques inorganiques de base, bondon mâle de 2 po, embout en polypro
Article nº : B623188
Pas encore évalué
199,95 $
259,95 $
Berme industrielle™ mondiale à profil bas, 10'L x 4"L x 2-1/4"H
Article nº : 670614
Pas encore évalué
869,00 $
1 365,00 $
Wesco® pompe à tambour aluminium 440017 sans étincelles
265,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires