Prix : 11 725,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Caractéristiques :
- Palette Lifter avec base de levage réglable et ajustable lift bale
- Convertit grue ou un palan sur chariot élévateur aérien
- Guide de l’arrière pour la sécurité de l’opérateur
- Longueur à la fourche est 42, ajustable fourche espacement de 17 36
- Fabriqués pour dépasser les règlements tous ASME B30,2 et OSHA
- Tous les appareils de levage individuellement preuve chargés par les exigences de l’OSHA
- RFID puce équipée de suivi
Poids &Dimensions
- Dimension C 2 in (5,08 cm)
- Dimension D 4 in (10,16 cm)
- Hauteur de mât utilisable 85 po
- Largeur 43 in (109,22 cm)
- Longueur de fourche 42 in (106,68 cm)
- Longueur 51 in (129,54 cm)
- Dimension A 42 in (106,68 cm)
- Ouverture de fourche 17 - 36 pouces
- Hauteur 43 in (109,22 cm)
- Capacité de poids 4000 lbs (1 818,18 kg)
- Dimension B 17 à 36 pouces
- Hauteur d’ouverture utilisable 70 po pi (21,34 m)
- Poids 400 lbs (181,82 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Quantité par paquet 1
- Marque M & W
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 12412
- Couleur Jaune
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
M & W palette réglable Lifter - capacité de 4000 lb
11725,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires