Prix : 4 209,00 $
Rabais de quantité
- Acheter 1 4 209,00 .
- Acheter 2 3 979,00 .
- Acheter 3+ 3 859,00 .
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
GRUE MOBILE & PALAN PALETTE LIFTER
La surcharge Load Lifters sont conçus pour soulever et déplacer des palettes et caisses avec un rétroprojecteur, grue de levage. Comprend une caution réglable pour maintenir le niveau de charge lors du déplacement.
Conception de contrepoids ajustable bloque niveau lorsqu’elle est vide et offre intégrale guide poignées. Caractéristiques 3 hauteurs différentes pour accueillir différentes taille de charges. Releveur de charge supérieur est construit en acier soudé robuste pour la force et la longévité. Les fourches coniques mesurent 47-5/8 « L x 4" » x 2 « H. Finition en poudre bleue. Livré assemblé.
Rencontre ASME B30,2 1993 standard pour les produits de levage aériens.
La surcharge Load Lifters sont conçus pour soulever et déplacer des palettes et caisses avec un rétroprojecteur, grue de levage. Comprend une caution réglable pour maintenir le niveau de charge lors du déplacement.
Conception de contrepoids ajustable bloque niveau lorsqu’elle est vide et offre intégrale guide poignées. Caractéristiques 3 hauteurs différentes pour accueillir différentes taille de charges. Releveur de charge supérieur est construit en acier soudé robuste pour la force et la longévité. Les fourches coniques mesurent 47-5/8 « L x 4" » x 2 « H. Finition en poudre bleue. Livré assemblé.
Rencontre ASME B30,2 1993 standard pour les produits de levage aériens.
Poids &Dimensions
- Hauteur de mât utilisable 52-3/4", 64-1/2 «, 76-1/4 »
- Largeur 40 in (101,6 cm)
- Longueur de fourche 47-5/8 po (120,97 cm)
- Longueur 48-1/2 po (123,19 cm)
- Largeur de la fourche 4 in (10,16 cm)
- Capacité de poids 4000 lbs (1 818,18 kg)
- Hauteur 82-3/16 po (208,76 cm)
- Hauteur d’ouverture utilisable 40-1/2 », 52-1/4 », 64 » pi
- Poids 504 lbs (229,09 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Type 17-5/8" W 35-5/8" W réglable
- Marque Vestil
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant OLA-4-42
- Couleur Bleu
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Tige Bult
Date de : Avril 23, 2019
-
Reviewer : CHARLES HALLUM
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
ILS ONT ÉTÉ TRÈS IMPRESSIONNÉS PAR TOUS LES AJUSTEMENTS QU’ILS POUVAIENT FAIRE ET LA FORCE PURE DE CET ARTICLE
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Palan à chaîne manuel Global Industrial™, 10 pieds, capacité de levage de 6 000 lb
Article nº : 241640
Pas encore évalué
329,95 $
Levage de charge au-dessus des fourches réglables OLA-4-42 4000 Lb.
4209,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires