Ventes: 1.888.645.0878
fr-CA
Canada – English
Anglais
Sélection cochée



PROFITEZ D'UN RABAIS DE 20 % SUR TOUT LE SITE. Utilisez le code SEPDEAL20* à la caisse.

Mur monté potences

Les potences murales sont des outils de manutention qui soulèvent et déplacent efficacement des charges lourdes. Ils sont disponibles en différents modèles, tels que les potences en porte-à-faux et les potences à support qui se montent toutes deux sur les murs, offrant une solution peu encombrante pour diverses tâches de levage. Les grues à flèche ont un bras de flèche pivotant qui permet une rotation sans effort et un positionnement précis des poids. Les potences murales peuvent être utilisées dans les environnements industriels, les ateliers et les installations de fabrication.
71 résultats

Plage de capacité de poids (Lbs)

Type

Voir tous Type

Longueur

Voir tous Longueur

Marque

Voir tous Marque
Voir tous Prix
71 résultats
Comparer
1
1
$2 379,00
Expédié en 25 jours ouvrables (à partir des É.-U.)

Capacité de poids

2000 lb

Largeur de bride

3-3/8 en

Hauteur du faisceau I

6 dans

Travée

10 pi

Comparer
1
1
$2 919,00
Expédié en 8 jours ouvrables (à partir des É.-U.)

Capacité de poids

2000 lb

Largeur de bride

4 dans

Poussée et traction

8560 lb

Hauteur du faisceau I

6 dans

Comparer
1
1
$3 589,00
Expédié en 8 jours ouvrables (à partir des É.-U.)

Capacité de poids

1000 lb

Largeur de bride

5-1/4 en

Poussée et traction

3730 lb

Hauteur du faisceau I

8 dans

Comparer
1
1
$645,00 
Expédié en 10 jours ouvrables (à partir des É.-U.)

Capacité de poids

50 lb

Travée

4-1/2'

Longueur

49-1/2 en

Comparer
1
1
$2 749,00
Expédié en 25 jours ouvrables (à partir des É.-U.)

Capacité de poids

2000 lb

Largeur de bride

5-1/4 en

Hauteur du faisceau I

8 dans

Travée

14 pi

Comparer
1
1
$1 199,00
Expédié en 25 jours ouvrables (à partir des É.-U.)

Capacité de poids

1000 lb

Largeur de bride

2-2/3 en

Hauteur du faisceau I

4 dans

Travée

7-1/2'