Mur monté potences
Hauteur
Couleur
Prix
Abell-Howe® Under-Braced Wall Mounted Jib Crane 1000 Lb. Capacity with 16' Span
Capacité de poids
1000 lbs
Largeur de bride
5-3/4 en
Poussée et traction
5750 lbs
Hauteur du faisceau I
10 dans
Abell-Howe® Under-Braced Wall Mounted Jib Crane 960010 1000 Lb. Capacity with 12' Span
Capacité de poids
1000 lbs
Largeur de bride
5-1/4 en
Poussée et traction
3730 lbs
Hauteur du faisceau I
8 dans
Capacité de poids
50 lbs
Longueur
73-1/2 en
Gorbel® HD Wall Bracket Jib Crane, 18' Span & 200° Rotation, 2000 Lb capacité
Capacité de poids
2000 lbs
Largeur de bride
5-1/4 en
Hauteur du faisceau I
8 dans
Longueur
18 ft
Capacité de poids
50 lbs
Longueur
145-1/2 en
Hubbell ToolAssistPro 60-G12 Galvanisé Runway Rail 12ft. pour 250 grues à outils Lb
Longueur
12 ft