Prix : 1 609,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Conçu pour transporter et stocker les tuyaux ou autres articles longs. Bras coudés empêchent la chute matériel. Construites avec des matériaux de calibre 14. Une paire de bras 10", une paire de bras 12" et deux paires de bras 14". Tous les quatre pivotant, 5" roulettes phénoliques permettent une maniabilité hors pair.
- Disponible avec ou sans freins.
- Largeur hors tout : 30"
- Longueur hors tout : 63"(vide)
- Hauteur hors-tout : 74" lorsqu’elle est vide
- Capacité de charge dans l’ensemble : 1 200 lbs.
- Capacité max. par paire de bras : 400lbs.
- Deux cartons. Devez expédier par camion.
- Poids à l’expédition : 89lbs.
- Made in USA.
Poids &Dimensions
- Largeur 30 in (76,2 cm)
- Hauteur 74 in (187,96 cm)
- Poids 89 lbs (40,45 kg)
- Diamètre de la roue 5 in (12,7 cm)
- Longueur 63 in (160,02 cm)
- Capacité de poids 1200 lbs (545,45 kg)
- Hauteur du pont 9 in (22,86 cm)
- Jauge 14
Détails du produit
- Nombre de berceaux 8
- pays Made in USA
- Marque Produits de Raymond
- Nombre de niveaux 4
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 976
- Couleur Gris
- Type de roue Phénoliques pivotantes avec freins
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Ronald
Date de : Avril 07, 2022
-
Reviewer : Thomas Schweitzer
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Exelcelent qualité et facilité de montage, très strudy construction et finitions.
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Démarreur de rack cantilever industriel™ monoface global, lèvre 2 », 48"Lx38"Dx96"H
Article nº : 320822
Pas encore évalué
1 939,00 $
Lunettes de sécurité ™ industrielles mondiales sans cadre, anti-brouillard, lentille claire, qté par paquet : 12
Article nº : 708119CLAF
Pas encore évalué
46,20 $
Raymond produits 976 Pipe Rack avec freins
1609,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires