Prix : 299,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-2 299,95 $ ch.
- Achetez 3-5 285,95 $ ch.
- Acheter 6+ 279,95 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Ces 78 « W x 9 "D » x 90" H matelas sacs sont faits de super fort en polyéthylène basse densité (LDPE) pour fournir une protection de matelas et de sommiers. Ils sont ventilés pour un chargement rapide. Les sacs sont soigneusement enroulés sur un noyau de 3 po avec prise de noyau de 1 po de diamètre. Les perforations entre les sacs rendent l’arrachage facile et rapide. Les sacs Smart Tech™ sont conçus pour fournir 3 fois l’impact et deux fois la résistance tensile des sacs traditionnels en polyéthylène de faible densité. Sacs ouverts le long de la largeur.
Poids &Dimensions
- Profondeur 9 in (22,86 cm)
- Largeur 78 in (198,12 cm)
- Épaisseur mil 3
- Soufflet latéral 9 in (22,86 cm)
- Longueur 90 in (228,6 cm)
Détails du produit
- Pour une utilisation avec King
- Quantité par paquet 45
- Recyclables Oui
- Couleur Effacer
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Étiquettes rectangulaires de papier, 3"L x 2"W, Rose fluorescent, Rouleau de 500
Article nº : B464619
Pas encore évalué
21,50 $
Sacs de matelas, Fits King Size, 78 « L x 9 « P x 90 « L, 3 Mil, Clair, 45 / Rouleau
299,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires