Prix : 10 075,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Garantie
MMaxAir C103120H1-MS230-MAP, 10HP, Single-Stage Comp, 120 Gal, Horiz., 200 PSI, 50 CFM, 3-Phase 230V
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Pompe de compresseur robuste de Style « V » trois cylindres avec cylindres en fonte
- « V » Style Design minimise les vibrations, améliore le refroidissement et prolonge la vie du compresseur
- Garantie d’usage Commercial de 2 an
- Les bouteilles individuelles et amovibles pour plus lisse, plus frais fonctionnement et entretien facile
- 120 gal Asme horizontale réservoir inscrits
- Filtres à Air haut de gamme avec fonction de remplacement « Auto Drop »
- Manomètre rempli liquide augmente la précision et réduit les vibrations
- Jauge huile Easy View
- Clapets de rendement élevé pour des performances maximales
- Protège-courroie métal robuste
- Heavy Duty 1" robinet à tournant sphérique inclus
- Idéalement étendu de vidange d’huile pour l’entretien facile et propre
- Assemblés aux Usa
- Preuve rouille en acier inoxydable tressé tuyau d’évacuation pour la durée de vie prolongée
- Thermotraité vilebrequin avec roulements à billes « Dual »
- Réservoir de vidange avec robinet à boisseau sphérique Type levier s’écouler facilement l’humidité du réservoir prolongé
- Long Lasting poudre finition de manteau
- Moteur électrique commercial Hp 10
- Heavy Duty démarreur magnétique inclus
Poids &Dimensions
- Taille du réservoir 120 gal (454,25 l)
- Sortie du réservoir 3/4 po
- Largeur 40 in (101,6 cm)
- Longueur 76 in (193,04 cm)
- Hauteur 61 in (154,94 cm)
- Poids 853 lbs (387,73 kg)
Détails du produit
- Vanne de vidange de réservoir Manuelle
- Type de pompe Mono-étagé
- Séchoir à air Non
- Filtre à air Oui
- Type Mono-étagé
- Après Cooler Non
- Orientation de réservoir Horizontal
- Économies Prix bas tous les jours
- Système d’huile Splash lubrifié
- Verre de vision à l’huile Oui
- CFM 50 CFM
- Tension 230 V
- Matériau de la pompe Fer de fonte
- Arrêt de l’huile faible Non
- Type d’huile Lubrifié à l’huile
- Puissances en chevaux 10 HP
- Max PSI lb/po2 200
- Phase 3
- Marque MaxAir
- Entraînement de pompe Actionnement par courroie
- Numéro de référence du fabricant C103120H1-MS230-CARTE
- Couleur Jaune
Garantie
- Garantie 2 ans
Conformité et certifications
- Certifications CSA
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Garantie
Ce produit a la garantie limitée du fabricant 24-mois pour les pièces et la garantie du travail limitée du fabricant 24 mois. Protégez votre achat au-delà de la garantie limitée du fabricant.
MaxAir C103120H1-MS230-MAP, 10HP, mono-étagés Comp, 120 Gal, Horiz., 200 lb/po2, 50 CFM, 3 Phase 230V
10075,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Garantie