Prix : 6 769,00 $
Nous vous informerons lorsque ce produit sera de retour en stock.
Cet article est actuellement en rupture de stock
Recevez un e-mail lorsque cet article est en stock
Adresse e-mail non valide
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
MaxAir C7180V1-MS-MAP, 7,5 HP, mono-étagés Comp, 80 Gal, vert., 170 lb/po2, 30 CFM, Phase 1-208-230V
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Robuste « V » Style double cylindre compresseur pompe avec cylindres en fonte
- « V » Style Design minimise les vibrations, améliore le refroidissement et prolonge la vie du compresseur
- Garantie d’usage Commercial de 2 an
- Les bouteilles individuelles et amovibles pour plus lisse, plus frais fonctionnement et entretien facile
- 80 gal Vertical Asme Tank inscrits
- Filtres à Air haut de gamme avec fonction de remplacement « Auto Drop »
- Manomètre rempli liquide augmente la précision et réduit les vibrations
- Jauge huile Easy View
- Clapets de rendement élevé pour des performances maximales
- Protège-courroie métal robuste
- Heavy Duty 3/4" robinet inclus
- Idéalement étendu de vidange d’huile pour l’entretien facile et propre
- Assemblés aux Usa
- Thermotraité vilebrequin avec roulements à billes « Dual »
- Réservoir de vidange avec robinet à boisseau sphérique Type levier s’écouler facilement l’humidité du réservoir prolongé
- Long Lasting poudre finition de manteau
- Moteur électrique commercial Hp 7,5
- Heavy Duty démarreur magnétique inclus
Poids &Dimensions
- Taille du réservoir 80 gal (302,83 l)
- Largeur 40 in (101,6 cm)
- Sortie du réservoir 3/4 po
- Longueur 48 in (121,92 cm)
- Hauteur 78 in (198,12 cm)
- Poids 587,5 lbs (267,05 kg)
Détails du produit
- Type de pompe Mono-étagé
- Vanne de vidange de réservoir Manuelle
- Séchoir à air Non
- Filtre à air Oui
- Type Mono-étagé
- Après Cooler Non
- Orientation de réservoir Vertical
- Économies Prix bas tous les jours
- Système d’huile Splash lubrifié
- CFM 30 CFM
- Verre de vision à l’huile Oui
- Tension 208-230 V
- Matériau de la pompe Fer de fonte
- Arrêt de l’huile faible Non
- Type d’huile Lubrifié à l’huile
- Puissances en chevaux 7,5 CV
- Max PSI lb/po2 170
- Phase 1
- Marque MaxAir
- Entraînement de pompe Actionnement par courroie
- Numéro de référence du fabricant C7180V1-MS-CARTE
- Couleur Jaune
Garantie
- Garantie 2 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
MaxAir C7180V1-MS-MAP, 7,5 HP, mono-étagés Comp, 80 Gal, vert., 170 lb/po2, 30 CFM, Phase 1-208-230V
6769,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit