Prix : 5 859,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Barre portable Maximizer™ 56 », 26-1/2 », 48-1/2 » - Noir
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Tous les style et les fonctionnalités que vous attendez dans un bar premium à un prix très abordable.
- Comptoir et 2-marchepied ergonomique est conçu pour faciliter la préparation de la boisson et le service ; construit en planche à découper
- Une grande aire de service de 56 po maintient les caddies de condiment à portée de main sans bloquer la préparation
- Comptoir moulé solid durable est facile à nettoyer et comprend une commode moulé en bar mat bien
- Tiroir de rangement coulissant unique accueille les mélangeurs, sodas ou boîtes d’entreprise standard
- Entièrement n’assemblé, aucun outil nécessaire
- Robuste 5" non-marquage roulettes avec frein de blocage sur chaque extrémité tenir bar solidement en place pendant l’utilisation
- bac à glaçons gallon 15 dispose d’un drain intégré et piège à eau et protection contre la poussière standard pour sanitaire stockage et transport
- Compartiment latéral a moulé en rails de tenir 12 "x 18" StorPlus™ alimentation boîtes de rangement ; parfait pour les condiments supplémentaires, serviettes de table, ustensiles, ou glacé de canettes et bouteilles
- BPA libre
Poids &Dimensions
- Largeur 26,5 po (67,31 cm)
- Longueur 56 in (142,24 cm)
- Hauteur 48,5 po (123,19 cm)
Détails du produit
- Description Bar portatif
- Quantité par paquet 1
- Marque Carlisle
- Matériau LDPE
- Style Tiroir de rangement coulissant
- SpeedRail 22 po
- Numéro de référence du fabricant 755003
- Caster Type 5" w/freins
- Couleur Noir
- Marque Maximizer
Conformité et certifications
- Certifié NSF N
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Carlisle 755003 - Maximizer™ Portable Bar 56", 26-1/2 «, 48-1/2 », noir
5859,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit