Prix : 569,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
L'échelle parfaite pour une application nécessitant une solution de pesage de précision précise, y compris les applications générales de laboratoire, industrielles et éducatives. Comprend un boîtier en plastique robuste, un dessus en acier inoxydable, un bouclier à courants d'air en plastique, des piles et une interface BIdirectionnelle RS-232, permettant la communication vers un PC. Nécessite un étalonnage externe.
Poids &Dimensions
- Afficher la hauteur du chiffre 0,75 %"(19mm)
- Largeur 10-1/4 po (26,04 cm)
- Longueur 12-1/2 po (31,75 cm)
- Hauteur 5-1/2 po (13,97 cm)
- Unité de mesure g, oz, ozt, dwt, lb, ct, % pc
- Diamètre de la plate-forme 4-5/8 po (11,75 cm)
- Taille du panoramique/de la plate-forme 4-5/8" de diamètre
- Capacité de poids 0,3 G
- Poids 3,1 lbs (1,41 kg)
Détails du produit
- Calibration External
- Légal pour le commerce Non
- Type Balance de précision
- Quantité par paquet 1
- Matériau Plastique, acier inoxydable
- Température de fonctionnement 10-35° C / 50°-95 ° F
- Description Balance alimentaire
- Heures de vie de batterie 15
- interface RS-232
- Draftshield inclus Oui
- Affichage LCD rétro-éclairé
- Marque Brecknell
- Série MBS
- Numéro de référence du fabricant MBS-600
- Couleur Blanc
Conformité et certifications
- Certifications CE, FCC, Directive DEEE
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
MBS Brecknell série Precision laboratoire Balance, 600 g x 0,01 g, 4-5/8" diamètre plate-forme
569,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires