Prix : 11,75 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Lorsque le travail demande de la protection contre les coupures et les égratignures Kevlar® manches étape vers le haut. Toutes nos manches 100 % Dupont™ Kevlar® sont construites à partir de Certified DuPont™ Kevlar® Brand Fiber. Le 9178T est une manche de 18 pouces en Kevlar noir® qui cachera très bien la saleté et la crasse. Il dispose également d’une fente de pouce pour l’usure sécurisée.
Poids &Dimensions
- Longueur 18 in (45,72 cm)
Détails du produit
- Type Manche résistant à la coupure
- Quantité par paquet Manchon de 1
- Marque Sécurité MCR
- Description Manches résistantes à la chaleur et à la coupe
- Série CutPro CutPro (cutPro)
- Matériau Kevlar noir®
- Numéro de référence du fabricant 9178T
- Couleur Noir
Conformité et certifications
- Certifications ANSI Cut 3, ANSI Abrasion 2
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ Polypropylene Manches jetables, 18", 200 manches/Case
Article nº : 708207
Pas encore évalué
41,95 $
18,00 $
Manches de coton ignifuge Ironcat Irontex®, vert, 23", coton
Article nº : B1030725
Pas encore évalué
23,75 $
MCR Safety 9178T Cut Pro DuPont Kevlar® Fiber Sleeve, 18", Thumb Slot
11,75 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires