Prix : 8 839,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Chariot de livraison repas, profil haut, 3 portes, 3 compartiments, détient (30) 15 "x 20" plateaux, 60" W x 29-1/4 « D x 63-5/8 » H, des poignées en nylon résistant, 1 par bout, 6 » roulettes s/s (2 2 rigide, pivotante avec frein, offset), granit gris avec porte couleur crème , NSF
Poids &Dimensions
- Largeur 29-1/4 po (74,3 cm)
- Hauteur 63-5/8 po (161,61 cm)
- Dimensions intérieures 15-1/4 X 21 X 50
- Longueur 60 in (152,4 cm)
Détails du produit
- Quantité par paquet 1
- Marque Cambro
- Matériau Polyéthylène
- Numéro de référence du fabricant MDC1520T30191
- Capacité Bacs à 30
- Caster Type offset 6" roulette rigide, 2 4 pivotantes avec frein,
- Couleur Gris
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
cambro MDC1520T30191 - livraison de repas panier haut profil, 3 portes, 60 x 29-1/4 x 63-5/8, gris
8839,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit