Prix : 3 385,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Vollrath, Meat Grinder, 40744, no 22, 11/2 Hp
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Moteur éconergétique et entraînement de vitesse de précision
- Excellent ajustement et finition sans coins pointus ou coutures
- Commutateur avant et arrière
- Fiable dans des conditions plus exigeantes
- Conception attrayante et compacte adaptée à n'importe quelle cuisine ou supermarché ouvert
- Fourni avec 1/8" (32 mm) et 5/16" (79 mm) plaques de broyeur
- Parfait pour les bouchers, supermarchés, restaurants asiatiques, delis et les pizzerias
- Poignée de transport surmontée pratique
- Aliments pour farcir et bâton net inclus
- Le broyage de la tête, de la casserole et des pièces jointes sont sécuritaires pour le lave-vaisselle
- L'unité no 12 est dotée d'un moteur de 1 HP pour moudre 264 lb (120 kg) de viande par heure
- L'unité no 22 est dotée d'un moteur de 1,5 HP pour moudre 528 lb (240 kg) de viande par heure
- Plateau de produit de jauge lourde avec 2 1/4" de diamètre de chute de nourriture
- Corps en acier inoxydable, cylindre, engrenage de ver et anneau
Poids &Dimensions
- Profondeur 20-1/4 po (51,44 cm)
- Largeur 10-7/8 po (27,62 cm)
- Hauteur 22-1/4 po (56,52 cm)
Détails du produit
- Marque Vollrath Vollrath
- Tension 110 V
- Description #22 broyeur de viande électrique
- sortie 528 lb/h BTU
- Puissances en chevaux 1-1/2 HP
- Numéro de référence du fabricant 40744
- Couleur Argent
Garantie
- Garantie 1 ans du fabricant
Conformité et certifications
- Certifications États-Unis/Canada, FNS et ETL
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Vollrath® Meat Grinder, 40744, n° 22, 11/2 Ch
3385,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires