Prix : 319,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Caractéristiques & avantages :
Spécifications :
- 8 » / 20cm Facile à lire Dial: Grand écran de cadran facile à lire est soulevé 4 » / 10,2 cm au-dessus de la base de l’échelle pour permettre plus d’espace pied sur la plate-forme.
- Échelle de plancher de capacité de 400 lb: La grande capacité de cette balance au sol offre une utilisation plus polyvalente.
Spécifications :
- Capacité: 400 lb
- Taille de la plate-forme: 11 » (W) x 12/2 » (D) x 3 » (H)/279mm (W) x 318mm (D) x 76mm (H)
- Graduation: 1 lb
- Garantie : Garantie limitée de 1 ans
Poids &Dimensions
- Longueur de la plate-forme 11-1/2 po (29,21 cm)
- Largeur 12-1/2 po (31,75 cm)
- Largeur de la plate-forme 13 in (33,02 cm)
- Diamètre du cadran 8 in (20,32 cm)
- Longueur 11 in (27,94 cm)
- Taille du panoramique/de la plate-forme 11 po x 12-1/2 po
- Hauteur 3 in (7,62 cm)
- Capacité de poids 400 lbs (181,82 kg)
- Lisibilité 1 kg
Détails du produit
- Description Échelle mécanique big foot floor - LB seulement
- Type Échelle mécanique de plancher
- Quantité par paquet 2
- Marque Compteur Santé O
- Numéro de référence du fabricant 160LB
- Couleur Blanc
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
531,00 $
Health O Meter 160LB Plancher mécanique avec 8 » Cadran surélevé - LB seulement, 400 x 1 lb - 2 Pack
319,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires