Prix : 2 799,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Dynamomètre mécanique Dillon AP, 5 po Cadran, 2000 lb x 20 lb
Ces dynamomètres diversifiés et polyvalents utilisent une anti-parallaxe dial et pointeur pour une lecture précise de différentes lignes de visibilité. Mar et dial résistant de brouillard. Pression bar caractéristiques finition de manteau de poudre ; manilles et épingles sont nickelés. Réglage de zéro, situé sur l’arrière, annule les chargements préréglées jusqu'à 20 % de capacité. Caractéristiques boîtier en plastique composite de haute résistance et comprennent une mallette en plastique. 2 an de garantie limitée.
Ces dynamomètres diversifiés et polyvalents utilisent une anti-parallaxe dial et pointeur pour une lecture précise de différentes lignes de visibilité. Mar et dial résistant de brouillard. Pression bar caractéristiques finition de manteau de poudre ; manilles et épingles sont nickelés. Réglage de zéro, situé sur l’arrière, annule les chargements préréglées jusqu'à 20 % de capacité. Caractéristiques boîtier en plastique composite de haute résistance et comprennent une mallette en plastique. 2 an de garantie limitée.
Poids &Dimensions
- Largeur 11-3/4 po (29,85 cm)
- Diamètre du cadran 5 in (12,7 cm)
- Longueur 3 in (7,62 cm)
- Hauteur 4-1/4 po (10,8 cm)
- Capacité de poids 2000 lbs (909,09 kg)
- Poids 15 lbs (6,82 kg)
- Lisibilité 20 lbs (9,09 kg)
Détails du produit
- Température de fonctionnement -50ˌ - 140° F /-45 ° - 60 ° C
- Assemblage requis Non
- Type Dynamomètre mécanique
- Affichage Cadran
- Quantité par paquet 1
- Marque Dillon
- Série AP
- Matériau Aluminium
- Numéro de référence du fabricant 30006-0035
- Précision +0,5 % de la capacité °F
Garantie
- Garantie 2 ans
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Dynamomètre mécanique AP Dillon, 5" cadran, 2 000 lb x 20 lb
2799,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires