Prix : 88,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Caractéristiques & avantages :
Spécifications :
- Grand écran facile à lire: Un grand écran facile à lire est idéalement situé en haut de l’échelle.
- Plate-forme à petits pas: La faible hauteur de la plate-forme ne nécessite qu’une montée minimale, offrant au patient une expérience de pesage plus confortable et stable.
- Échelle de plancher de capacité de 125 kg: La grande capacité de ces balances de sol offre une utilisation plus polyvalente.
- Fonctions: Mesure mécaniquement le poids en kilogrammes.
Spécifications :
- Capacité: 125 kg
- Taille de la plate-forme: 10-1/4 » x 10 » x 1-7/8 » / 260 mm x 254 mm x 48 mm
- Graduation: 0,5 kg
- Garantie : Garantie limitée de 1 ans
- Étui de transport : Étui de transport facultatif vendu séparément (Partie# 64771 de commande)
Poids &Dimensions
- Longueur de la plate-forme 10-1/4 po (26,04 cm)
- Largeur 10-1/4 po (26,04 cm)
- Largeur de la plate-forme 10 in (25,4 cm)
- Longueur 10 in (25,4 cm)
- Taille du panoramique/de la plate-forme 10-1/4 "x 10"
- Hauteur 1-7/8 po (4,76 cm)
Détails du produit
- Description Échelle mécanique de plancher - KG seulement
- Type Échelle mécanique de plancher
- Quantité par paquet 3
- Marque Compteur Santé O
- Numéro de référence du fabricant 100KG
- Couleur Blanc, noir
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Health O Meter 100KG Échelle mécanique du plancher - KG Seulement, 125 x 0,5 kg - 3 Pack
88,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires