Prix initial : 215,95 $
Prix promotionnel: 193,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Chez Wilton, nous sommes sur un voyage sans fin pour créer des outils de la plus haute qualité et les plus indestructibles sur le marché. Au cours de ce voyage, nous avons réussi à concevoir et à déposer des brevets pour les marteaux les plus durables au monde avec la technologie Unbreakable® Handle, une conception révolutionnaire et une poignée en caoutchouc antidérapante. Le kit de marteau mécanique B.A.S.H® comprend trois de nos marteaux les plus populaires - 4 lb de tête, 12 « B.A.S.H® marteau de traîneau, 32 oz de tête, 14 « B.A.S.H® Ball Pein Hammer et 2 lb Head, 16 » B.A.S.H® Cross Pein Hammer.
Poids &Dimensions
- Diamètre de la face 1-3/4, 1-3/4, 1-5/8 po
- Poids de la tête 4, 2, 2 lb
- Longueur du manche 12, 14, 16 pouces
Détails du produit
- Type Luge, Ball Pein, Cross Pein
- Marque Wilton
- Description B.A.S.H® Kit marteau mécanique
- Numéro de référence du fabricant 11111
- Matériau de la tête Drop en acier forgé
- Nombre de pièces 3
Garantie
- Garantie Durée de vie
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Wilton B.A.S.H® Kit marteau mécanique
193,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit