Prix : 1 499,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
La série de Medina de rangement stratifié allie durabilité et style italien-influencé les conceptions. Médina dispose d’une surface de travail flottant avec un bord biseauté qui combinait avec trois ensembles différents stratifiés Medina avant tout autres lignes. Accommode les dossiers de fichiers suspendus de taille légale et de taille légale. Gang-Lock dispose d'un noyau amovible permettant des suites à clé. Inclut le contrepoids pour la stabilité lorsqu'il est utilisé. Les tiroirs fonctionnent en douceur à l'aide de suspensions à billes pleine extension.
Poids &Dimensions
- Largeur 36 in (91,44 cm)
- Profondeur 20 in (50,8 cm)
- Hauteur 29-1/2 po (74,93 cm)
Détails du produit
- Nombre de tiroirs 2
- Collection Medina
- Assemblage requis Oui
- Type de construction À assembler
- Type de verrou Keyed-Alike (en)
- Type Armoire
- Top Matériel Lamelles
- Famille de couleurs d’image Brun
- Marque Safco
- Nombre de tiroirs de verrouillage Oui
- Numéro de référence du fabricant MVLFLDC (en)
- Famille top color Brun
- Couleur Moka
Garantie
- Garantie Garantie limitée à vie
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Safco® Medina Series 5 Shelf Bookcase Mocha
Article nº : B2133867
Pas encore évalué
1 119,00 $
Safco® Medina Series 2 Drawer Lateral File Mocha
1499,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires