Prix : 19,50 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
diffuseur de disque 5 pouces diamètre produisant des bulles moyennes. A un raccord mâle 3/4 pouces et est idéal pour échelle moyenne, légère à des applications d’aération/mélange de haute intensité.
Poids &Dimensions
- Hauteur 2 in (5,08 cm)
- Taille de la connexion de décharge 3/4 en
- Interférence de flux 6-1/2 po (16,51 cm)
- Diamètre 5 in (12,7 cm)
- Taille de connexion 3/4 en
- Active Surface Area 32 dans²
- Connexion d’entrée 3/4 en
Détails du produit
- Type de connexion de décharge MNPT
- GPH Mixte @ 6 Ft Profondeur par entrée d’air CFM 7,2
- Type de connexion d’entrée MNPT
- Style de connexion MPT
- Type Diffuseur de disque de bulles moyennes
- Type de bulle Médium
- Quantité par paquet 40
- Marque Atlantic Blowers
- Besoins en air 2-10 SCFM
- Matériau Polypropylène
- Style Disque
- Numéro de référence du fabricant AB-70017
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Diffuseur de disque de bulles moyennes diffuseurs Atlantique, AB-70017, 5" dia., 3/4 MPT
19,5 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit