Prix : 2 065,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Caractéristiques distinctives:
✓ Stocke et déplace facilement les charges lourdes.
✓ Idéal pour la construction, l’entreposage, l’agriculture et la transformation du bois.
✓ Bord lisse formé autour du dessus et lèvre coulante pour plus de sécurité et de résistance.
La trémie de chariot élévateur autodumping à usage industriel ™ moyenne est conçue pour gérer de lourdes charges dans votre entrepôt, votre centre de stock et votre centre de distribution. Cette trémie est parfaitement équilibrée pour rouler vers l’avant lorsqu’elle est chargée, se décharger complètement et revenir automatiquement en position verticale et verrouillée prête à être rechargée. Les caractéristiques standard comprennent un mécanisme de verrouillage facile à utiliser et une chaîne de sécurité est incluse qui s’enroule autour du mât du chariot élévateur pour empêcher la trémie de sortir des fourches. Finition grise en poudre durable. Garantie limitée de 1 ans.
Étendue des côtés empêchent side-wise diffusion de matériel.
Chaîne de sécurité incluse.
Couvre 1-1/2 Cu. Yd. REMARQUE : L’OSHA exige de contacter le fabricant de votre chariot élévateur pour obtenir une approbation écrite pour l’utilisation de tout accessoire de chariot élévateur.
✓ Stocke et déplace facilement les charges lourdes.
✓ Idéal pour la construction, l’entreposage, l’agriculture et la transformation du bois.
✓ Bord lisse formé autour du dessus et lèvre coulante pour plus de sécurité et de résistance.
La trémie de chariot élévateur autodumping à usage industriel ™ moyenne est conçue pour gérer de lourdes charges dans votre entrepôt, votre centre de stock et votre centre de distribution. Cette trémie est parfaitement équilibrée pour rouler vers l’avant lorsqu’elle est chargée, se décharger complètement et revenir automatiquement en position verticale et verrouillée prête à être rechargée. Les caractéristiques standard comprennent un mécanisme de verrouillage facile à utiliser et une chaîne de sécurité est incluse qui s’enroule autour du mât du chariot élévateur pour empêcher la trémie de sortir des fourches. Finition grise en poudre durable. Garantie limitée de 1 ans.
Poids &Dimensions
- Largeur 58 in (147,32 cm)
- Hauteur 40 in (101,6 cm)
- Poids 506 lbs (230 kg)
- Jauge murale 11 ga
- Longueur 64 in (162,56 cm)
- Ouverture de fourche 3 x 28-1/2 in
- Capacité de poids 4000 lbs (1 818,18 kg)
- Épaisseur de base 3/16 en
Détails du produit
- Degrés d’angle de vidage 31
- Assemblage requis Non
- Capacité 1-1/2 yd³ (1,37 m)
- Type Gites larvaires de Dumping
- Type d’accessoire 3/16
- Marque Global Industrial
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 989013
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie 1 ans
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
109,95 $
Global Industrial™ Medium Duty Self Dumping Forklift Hopper, 1-1/2 Cu. Yd., 4000 Lb. Cap., Gris
2065,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires