Prix : 87,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Conçu pour être léger et puissant, le FPX-410 facilite le travail de découpe du métal, le retrait des fixations et les multiples tâches de fabrication. Accepte les ciseaux à tige de 0,401 » pour une grande variété d’applications. Sa poignée pistolet profilée réduit les vibrations et la fatigue des mains. Le dispositif de retenue à ressort à changement rapide rend les changements rapides et faciles.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Accepte la norme 0,401 po. Ciseaux de jarret
- La retenue de changement rapide rend les changements rapides et faciles
- Conception compacte avec canon moyen pour les endroits restreints
- Idéal pour couper le métal, enlever les têtes de fixation et autres travaux de fabrication. li>La poignée composite et la gâchette des gaz ont été conçues de manière ergonomique pour offrir un confort inégalé à l’utilisateur
Poids &Dimensions
- Diamètre de queue 0,401 po (1,02 cm)
- Longueur 6-3/4
- Taille du tuyau Diamètre intérieur 3/8
- Longueur du trait 2-5/8 po (6,67 cm)
- Poids 3,11 lbs (1,41 kg)
Détails du produit
- BPM 3700
- CFM 4 CFM
- CFM moyen 4
- Pression lb/po2 90
- Type Marteau pneumatique
- Marque Fpxair
- LB/PO2 lb/po2 90
- Type d’outil Marteau pneumatique
- Numéro de référence du fabricant FPX-410
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
35,95 $
Rectifieuse d’angle FPXair®, entrée d’air 1/4 », 2000 tr / min
Article nº : B3137216
Pas encore évalué
135,95 $
Clé à chocs composite FPXair®, taille d’entraînement 3/8 », couple maximal de 250
Article nº : B3137218
Pas encore évalué
149,95 $
95,95 $
Marteau pneumatique FPXair® à course moyenne, 6-3/4"L, 3700 BPM
87,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires