Prix : 125,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Les platines TV de VMP permettent au consommateur de placer le téléviseur ou le moniteur sur les comptoirs ou les tables dans toute la maison ou le bureau et offrent des angles de vision pratiques pour plusieurs téléspectateurs.
Spécifications :
Spécifications :
- Largeur de plate-forme 32" / profondeur 18"
- Capacité de charge - 200 lbs
- Dimensions du produit (WxDxH): 32" x 18" x 1,25"
- Produit Poids : 10,04 lbs
Poids &Dimensions
- Largeur 32 in (81,28 cm)
- Profondeur 18 in (45,72 cm)
- Hauteur 1-1/4 po (3,18 cm)
- Poids 10,04 lbs (4,56 kg)
- Capacité de poids 200 lbs (90,91 kg)
Détails du produit
- Emplacement de montage Ordinateur de bureau
- Description Mega Television/Flat Panel Table tournante
- Assemblage requis Oui
- Type Platine vinyle
- Marque VMP
- Quantité par paquet 1
- Type d’affichage Seul moniteur
- Matériau MDF
- Numéro de référence du fabricant TT-32
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie Garantie limitée à vie
Commentaire du client
Produit Q et A
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
Il tourne-t-il 360 degrés ?
Question posée par : Frank, 26, 2019 janvier
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
anonyme
Bonjour Frank, oui le Mega Flat Panel tourne-disque est capable de tourner sur 360 degrés. Merci de votre intérêt envers notre produit.
-
VMP TT-32 Mega Television/Flat Panel Turntable, Noir
125,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit